※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
ラジアスEM MSTNR230
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.5
全長(mm)
50
注文コード
07205555
品番
08-00770-05214
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
10
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
728-8948
刃径(Φmm)
0.5