Mitutoyo(ミツトヨ)
ホールテストセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
測定範囲(mm)
6~12
注文コード
07210104
品番
HT-12ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,100
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
測定範囲(mm)
6~12
目量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.002
測定子
超硬チップ
セット内容
測定本体、セットリング、エクステンションロッド、スパナ、六角棒スパナ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。