曜日別特売
HT-20RST ホールテストセット Mitutoyo(ミツトヨ) 07210113

ホールテストセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)12~20校正証明書-注文コード07210113品番HT-20RST
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。

測定範囲(mm)12~20目量(mm)0.005器差(mm)±0.002測定子チタンコーティング付属品-セット内容測定本体(12~16mm、16~20mm各1本)、セットリング(Φ16 1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)種別三点式シリーズ368RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番368-912校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする