Mitutoyo(ミツトヨ)
ホールテストセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
20~50
校正証明書
-
注文コード
07210131
品番
HT-50RST
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。
測定範囲(mm)
20~50
目量(mm)
0.005
器差(mm)
±0.003
測定子
チタンコーティング
付属品
-
セット内容
測定本体(20~25mm、25~30mm、30~40mm、40~50mm各1本)、セットリング(Φ25、Φ40各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
種別
三点式
シリーズ
368
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
368-913
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。