※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
10
4
5
6
8
10
12
刃先径(Φmm)
4
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
全長(mm)
100
100
150
刃長(mm)
4.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.5
5.5
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07211313
品番
CD-SL-100-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
刃先径(Φmm)
4
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
837-6024
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ノンコート
メーカー商品コード
CDL4.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07211313
CD-SL-100-4
02262383
CD-SL L100 4X60°X10
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,098
税込
¥
5,608
注文コードが変更になりました