曜日別特売
CD-SL-100-5 ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 07211322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)12
刃先径(Φmm)5
全長(mm)100
刃長(mm)5.5
内容量1本注文コード07211322品番CD-SL-100-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
刃先径(Φmm)5刃長(mm)5.5全長(mm)100シャンク径(Φmm)12トラスコ品番837-6025材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ノンコートメーカー商品コードCDL5.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07211322CD-SL-100-504476762CD-SL L100 5X60°X12CD-SL-100-5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476762ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする