MA45A-500730 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 07216082

MA45A-500730 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 07216082
MA45A-500730 アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機 07216082

アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード07216082品番MA45A-500730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,400

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。
アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。
フレームとローラがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。

用途
ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45.7トラスコ品番858-3837ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500ローラー耐荷重(kg/本)25材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金許容荷重(kg)25タイプストレート肉厚(mm)1.5
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする