伝蔵
DBラティス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
幅(mm)
900
注文コード
07220338
品番
G020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
木製の格子状のフェンスです。
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。
用途
目隠しや間仕切りに。
トラスコ品番
428-7556
幅(mm)
900
材質
本体:天然木
高さ(mm)
1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません