P123 DBプランター楕円 伝蔵 07220390

P123 DBプランター楕円 伝蔵 07220390
P123 DBプランター楕円 伝蔵 07220390
P123 DBプランター楕円 伝蔵 07220390
P123 DBプランター楕円 伝蔵 07220390

DBプランター楕円

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
トラスコ品番
428-9106
注文コード
07220390
品番
P123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ナチュラルな雰囲気に植えられる、木製の鉢です。
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。

用途
鉢植え用に。
トラスコ品番
428-9106
直径(Φmm)
32
高さ(mm)
130
材質
本体:天然木
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする