伝蔵
DB連杭30 16連
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
07220636
品番
G062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。
用途
花壇や小道を作る際の仕切りに。
トラスコ品番
429-0659
材質
本体:天然木
長さ(mm)
960
高さ(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません