伝蔵
キュウリネット 24目
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
長さ(m)
6
注文コード
07220758
品番
V062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
きゅうりなどつる性植物用のネットです。
用途
つる性植物用。
トラスコ品番
430-6729
長さ(m)
6
材質
本体:ポリエチレン
幅(m)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません