G066 DBミニ連杭12連 伝蔵 07221108

G066 DBミニ連杭12連 伝蔵 07221108
G066 DBミニ連杭12連 伝蔵 07221108

DBミニ連杭12連

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
07221108
品番
G066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。

用途
花壇や小道を作る際の仕切りに。
トラスコ品番
428-9063
材質
本体:天然木
長さ(mm)
600
幅(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする