伝蔵
DBプランター楕円
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
トラスコ品番
429-0638
注文コード
07221397
品番
P122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ナチュラルな雰囲気に植えられる、木製の鉢です。
色はダークブラウン(DB)で、深みのある茶色となっています。
用途
鉢植え用に。
トラスコ品番
429-0638
直径(Φmm)
39
高さ(mm)
170
材質
本体:天然木
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。