キュウリネット 24目

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品は長さなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
長さ(m)
1.8
注文コード
07221476
品番
V061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

きゅうりなどつる性植物用のネットです。

用途
つる性植物用。
トラスコ品番
430-6764
長さ(m)
1.8
材質
本体:ポリエチレン
幅(m)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする