焼杉ミニプランター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(18個)
注文コード
07221598
品番
P315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ナチュラルな雰囲気に植えられる、木製のプランターです。

用途
鉢植え用に。
トラスコ品番
430-6717
材質
本体:天然木
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする