曜日別特売
MS38A-600530 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 07221734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS38A-600530 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 07221734
MS38A-600530 スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機 07221734

スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)600
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード07221734品番MS38A-600530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,200

軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。

用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38.1トラスコ品番858-2894ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)600ローラー耐荷重(kg/本)50材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする