三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
機長(mm)
3000
2000
1500
ローラー幅(mm)
300
500
600
700
800
ピッチ(mm)
100
75
100
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07221813
品番
MS42-301030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,800
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
42.7
トラスコ品番
858-2963
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
300
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.4
ローラー耐荷重(kg/本)
100
フレーム許容荷重(kg)
90kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません