伝蔵
園芸ネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
長さ(m)
3.6
注文コード
07221869
品番
V071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
つる性植物用のネットです。
用途
つる性植物用。
トラスコ品番
430-7223
長さ(m)
3.6
材質
本体:ポリエチレン
幅(m)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません