曜日別特売
MS42-600720 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 07221883

MS42-600720 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 07221883
MS42-600720 スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機 07221883

スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)600
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード07221883品番MS42-600720
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42.7トラスコ品番858-3010材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600タイプストレート肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)50フレーム許容荷重(kg)300kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする