三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
機長(mm)
3000
2000
1500
ローラー幅(mm)
400
200
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
100
75
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07222093
品番
MS57A-401030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,400
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-3087
ピッチ(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
100
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.4
フレーム許容荷重(kg)
90kg
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません