三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
1500
2000
1500
ローラー幅(mm)
600
200
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
75
75
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07222154
品番
MS57A-600715
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
スチール製ローラコンベヤ
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途
製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー幅(mm)
600
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-3110
ピッチ(mm)
75
ローラー耐荷重(kg/本)
65
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
フレーム許容荷重(kg)
530kg
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません