三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
150
150
200
300
400
500
600
700
800
ピッチ(mm)
75
75
100
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07222766
品番
MS60B-150715
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-3181
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
150
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
2.8
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
500
フレーム許容荷重(kg)
1330kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません