三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
機長(mm)
3000
1000
2000
1500
ローラー幅(mm)
150
150
200
300
400
500
600
700
800
80
ピッチ(mm)
100
100
150
全63種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07223335
品番
MS76-151030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,300
スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
超重荷重搬送に適します。
三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途
超重荷重製品搬送
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
76
トラスコ品番
868-3822
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
150
フレーム許容荷重(kg)
220Kg
材質
ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません