曜日別特売
MS76-151530 スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機 07223378

MS76-151530 スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機 07223378
MS76-151530 スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T 三鈴工機 07223378

スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)150
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード07223378品番MS76-151530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,400

スチール製ローラコンベヤ
ローラ表面黒皮、メッキなし
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
超重荷重搬送に適します。
三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。

用途
超重荷重製品搬送
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)76トラスコ品番128-1431ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)150フレーム許容荷重(kg)220kg材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする