曜日別特売
MSS42-600720 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機 07225252

MSS42-600720 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機 07225252
MSS42-600720 スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T 三鈴工機 07225252

スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)600
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード07225252品番MSS42-600720
参考基準価格(税別)¥57,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ。
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
50mmピッチも標準化しています。

用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)2000ローラー径(Φmm)42トラスコ品番127-6677ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600フレーム許容荷重(kg)260材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート材質(ローラー部)スチール
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする