曜日別特売
MSS57A-701030 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 07225663

MSS57A-701030 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 07225663
MSS57A-701030 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T 三鈴工機 07225663

スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)700
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード07225663品番MSS57A-701030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,500

駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです
ローラはユニクロメッキ
フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。

用途
ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)57.2トラスコ品番858-3387ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)700ローラー耐荷重(kg/本)60材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4フレーム許容荷重(kg)73
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする