曜日別特売
MS57S-501015 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm) 三鈴工機 07225864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード07225864品番MS57S-501015
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)

用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策ローラー幅(mm)500機長(mm)1500トラスコ品番858-3169ピッチ(mm)100ローラー耐荷重(kg/本)110材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする