三鈴工機
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
ローラー幅(mm)
150
150
200
300
400
500
600
700
800
機長(mm)
3000
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
75
75
100
全58種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07226993
品番
MU60-150730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥281,100
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途
食品、薬品工場、クリーンルーム
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
60.5
トラスコ品番
858-3491
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
150
ローラー耐荷重(kg/本)
140
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.5
フレーム許容荷重(kg)
90
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません