曜日別特売
MU60-800715 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 07227474

MU60-800715 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 07227474
MU60-800715 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機 07227474

ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)800
機長(mm)1500
ピッチ(mm)75
内容量1台注文コード07227474品番MU60-800715
参考基準価格(税別)¥299,700販売価格(税込)¥207,680
販売価格(税別)
188,800

中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

用途
食品、薬品工場、クリーンルーム
機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5トラスコ品番858-3588ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)800ローラー耐荷重(kg/本)50材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスフレーム許容荷重(kg)530
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする