曜日別特売
MU38-150530 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機 07227578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU38-150530 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機 07227578
MU38-150530 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機 07227578

ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
ローラー幅(mm)150
機長(mm)3000
ピッチ(mm)50
内容量1台注文コード07227578品番MU38-150530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥201,300

軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。

用途
食品、薬品工場、クリーンルーム
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38トラスコ品番858-3407ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)150ローラー耐荷重(kg/本)90材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0フレーム許容荷重(kg)40
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする