三鈴工機
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
ローラー幅(mm)
500
150
200
300
400
500
600
機長(mm)
2000
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
75
50
75
100
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07228025
品番
MU38-500720
参考基準価格(税別)
¥142,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途
食品、薬品工場、クリーンルーム
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
858-3465
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
500
ローラー耐荷重(kg/本)
60
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
ステンレス
フレーム許容荷重(kg)
120
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません