※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三鈴工機
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)
150
150
200
300
400
500
600
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ピッチ(mm)
50
50
75
100
全65種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07228217
品番
MUS38-150515
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途
水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
38
トラスコ品番
858-3603
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
150
ローラー耐荷重(kg/本)
90
仕様
オールステンレス(SUS304)
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプ
ストレート
シャフト径(Φmm)
12パイプ
肉厚(mm)
1.0
材質(ローラー部)
ステンレス
フレーム(mm)
60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)
【床置き】500/M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません