曜日別特売
MUS60-301510 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機 07229145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)300
機長(mm)1000
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード07229145品番MUS60-301510
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。

用途
水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5トラスコ品番858-3697ピッチ(mm)150ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90×30×2tローラー耐荷重(kg/本)100フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする