※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1ユニット
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
リンク内幅(mm)
9.53
注文コード
07231122
品番
KCM50-2L-A1
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,230
販売価格(税別)
¥
9,300
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・リンク内幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途
各種機器の伝動用、駆動用。
ユニットリンク数
192
ユニット長さ(m)
3
仕様
1つとびリンクアタッチ付です。
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
15.875
寸法H(mm)
14.6
リンク内幅(mm)
9.53
寸法A(mm)
10.17
列数
1
寸法E(mm)
7.3
寸法B(mm)
11.63
寸法C(mm)
10.3
寸法X(mm)
15.9
寸法T(mm)
2.0
概略質量(kg/m)
1.01
寸法Y(mm)
22.3
寸法N(mm)
12.7
寸法O(mm)
5.2
ピン径(Φmm)
5.09
ローラ外径D(Φmm)
10.16
付加質量(kg)
0.0032(アタッチメント1ヶ所当り)
アズワン品番
64-7416-18
最大許容張力(kN)
4.41