KCM60-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM60-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231131
KCM60-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231131

アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ユニットピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160リンク内幅(mm)12.7注文コード07231131品番KCM60-2L-A1
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥11,297
販売価格(税別)
10,270

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。

用途
各種機器の伝動用、駆動用。
ユニットリンク数160ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)19.05寸法H(mm)17.5リンク内幅(mm)12.7寸法A(mm)12.7列数1寸法E(mm)8.8寸法B(mm)14.2寸法C(mm)11.9寸法X(mm)19.05寸法T(mm)2.4概略質量(kg/m)1.49寸法Y(mm)27.2寸法N(mm)15.9寸法O(mm)5.2ピン径(Φmm)5.96ローラ外径D(Φmm)11.91付加質量(kg)0.0056(アタッチメント1ヶ所当り)アズワン品番64-7416-47最大許容張力(kN)6.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする