KCM80-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM80-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231147
KCM80-2L-A1 アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン) 07231147

アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ユニットピッチ(mm)25.4ユニットリンク数120リンク内幅(mm)15.88注文コード07231147品番KCM80-2L-A1
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥16,159
販売価格(税別)
14,690

高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。
小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。

用途
各種機器の伝動用、駆動用。
ユニットリンク数120ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4寸法H(mm)23.0リンク内幅(mm)15.88寸法A(mm)16.15列数1寸法E(mm)11.5寸法B(mm)19.25寸法C(mm)15.9寸法X(mm)25.4寸法T(mm)3.2概略質量(kg/m)2.50寸法Y(mm)35.2寸法N(mm)19.1寸法O(mm)6.8ピン径(Φmm)7.94ローラ外径D(Φmm)15.88付加質量(kg)0.013(アタッチメント1ヶ所当り)最大許容張力(kN)10.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする