曜日別特売
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450
SP410002-C244 MEIZU StarV Air2 スマートグラス MEIZU 07231450

MEIZU StarV Air2 スマートグラスSP410002-C244

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07231450
品番
SP410002-C244
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
付属品
メガネ本体×1、メガネ拭き×1、メガネケース×1、取扱説明書×1
質量(g)
44
レンズ材
高屈折率強化ガラス
解像度
640×480
視野角
対角線 30度
充電器出力
5V1A
光学系
Micro LED 単緑色光エンジン
内蔵RAM
RAM 32M + ROM 20M
バッテリー容量(mAh)
204
OS
Flyme XR 2.0
フレーム(mm)
144×164×43
Bluetooth
BT 5.2
音圧感度(dB)
85.5
遮音値(dB)
30
最大輝度(cd/m2)
2000
ストレージ
64M NAND Flash
充電端子
Type-C
対応レンズ
〇(別売りのアタッチメントが必須)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする