MEIZU StarV Air2 スマートグラス
- 付属品
- メガネ本体×1、メガネ拭き×1、メガネケース×1、取扱説明書×1
- 質量(g)
- 44
- レンズ材
- 高屈折率強化ガラス
- 解像度
- 640×480
- 視野角
- 対角線 30度
- 充電器出力
- 5V1A
- 光学系
- Micro LED 単緑色光エンジン
- 内蔵RAM
- RAM 32M + ROM 20M
- バッテリー容量(mAh)
- 204
- OS
- Flyme XR 2.0
- フレーム(mm)
- 144×164×43
- Bluetooth
- BT 5.2
- 音圧感度(dB)
- 85.5
- 遮音値(dB)
- 30
- 最大輝度(cd/m2)
- 2000
- ストレージ
- 64M NAND Flash
- 充電端子
- Type-C
- 対応レンズ
- 〇(別売りのアタッチメントが必須)
- 内容量
- 1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ



















