曜日別特売

StarV View PD対応アダプター

StarV View  PD対応アダプター - MEIZUStarV View  PD対応アダプター - MEIZUStarV View  PD対応アダプター - MEIZUStarV View  PD対応アダプター - MEIZUStarV View  PD対応アダプター - MEIZUStarV View  PD対応アダプター - MEIZU
仕様
65Wの急速充電に対応
寸法(mm)
200×40×10
質量(g)
29
適合機器
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど
データ転送速度
Type-C信号、USB2.0/4K @60Hz
入力電源(V)
15
映像出力
DP1.2以上のデータ転送に対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07231459SP410004
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする