曜日別特売
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459
SP410004 StarV View  PD対応アダプター MEIZU 07231459

StarV View PD対応アダプターSP410004

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07231459
品番
SP410004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
65Wの急速充電に対応
寸法(mm)
200×40×10
質量(g)
29
適合機器
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなど
データ転送速度
Type-C信号、USB2.0/4K @60Hz
入力電源(V)
15
映像出力
DP1.2以上のデータ転送に対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする