曜日別特売
MR30-601020 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機 07231805

MR30-601020 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機 07231805
MR30-601020 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T 三鈴工機 07231805

樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)600
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード07231805品番MR30-601020
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。
小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送機長(mm)2000ローラー径(Φmm)30トラスコ品番126-8813ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600フレーム許容荷重(kg)85材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート材質(ローラー部)ABS樹脂
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする