MR50B-401020 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232243

MR50B-401020 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232243
MR50B-401020 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232243

樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード07232243品番MR50B-401020
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)2000ローラー径(Φmm)50トラスコ品番858-4077ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400ローラー耐荷重(kg/本)16材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂フレーム許容荷重(kg)85
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする