曜日別特売
MR50B-501030 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232313

MR50B-501030 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232313
MR50B-501030 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機 07232313

樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)100
内容量1台注文コード07232313品番MR50B-501030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥142,800

樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。

用途
サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000ローラー径(Φmm)50トラスコ品番858-4093ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500ローラー耐荷重(kg/本)13材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5フレーム許容荷重(kg)25
注意
※呼称ピッチと実際寸法には誤差があります。
※4トントラックが進行できない場合は、付近の運送会社止めになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする