曜日別特売
EKI-2711MPSI-A 産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター Advantech(アドバンテック) 07232981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2711MPSI-A 産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター Advantech(アドバンテック) 07232981
EKI-2711MPSI-A 産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター Advantech(アドバンテック) 07232981

産業用PoEインジェクター/PoEスプリッター

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
この商品は種類など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
07232981
品番
EKI-2711MPSI-A
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

PoE給電用の「インジェクター」と、電源・データ分離用の「スプリッター」の2種類をラインアップしています。
接続する機器や用途に応じてお選びください。
----------------------------------------------------------------------------
【PoEインジェクター(Injector)|PoE給電機能を追加】
PoE非対応のネットワークにPoE給電機能を追加し、LANケーブル1本でPoE対応機器への給電とデータ通信を行います。
<製品ラインアップ>
・EKI-2701HPI (IEEE 802.3af/at準拠/最大PoE給電電力30W)
・EKI-2701MPI-5G(IEEE 802.3af/at/bt準拠/最大PoE給電電力90W)
※マルチスピード対応(10Mbps/100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps)
・EKI-2741FHPI(IEEE 802.3af/at準拠/最大PoE給電電力60W/SFP対応)
----------------------------------------------------------------------------
【PoEスプリッター(Splitter)|PoE入力を電源とデータに分離】
LANケーブル経由で受け取ったPoE入力を電源とデータに分離し、PoE非対応機器の電源端子とLANポートにそれぞれ接続します。
<製品ラインアップ>
・EKI-2701PSI(IEEE 802.3af/at準拠/最大出力12.95W)
・EKI-2711PSI(IEEE 802.3af/at準拠/最大出力25W)
・EKI-2711MPSI(IEEE 802.3bt準拠/最大出力70W/マルチスピード対応)
----------------------------------------------------------------------------

注意
※PoE(Power over Ethernet)とは、LANケーブル1本で電力とデータを同時に伝送できる技術です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする