※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターワーキングカート1型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
1213
911
1213
759
奥行(mm)
461
461
614
全高(mm)
815
923
815
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07233038
品番
2SWT1C-S
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1213×461×815
キャスター径(Φmm)
100
トラスコ品番
537-0248
奥行(mm)
461
間口(mm)
1213
全高(mm)
815
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775