※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクターワーキングカート1型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
759
911
1213
759
奥行(mm)
461
461
614
全高(mm)
923
923
815
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07233065
品番
2SWT2A
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
759×461×923
キャスター径(Φmm)
125
トラスコ品番
537-0272
奥行(mm)
461
間口(mm)
759
全高(mm)
923
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,250
/
税込
¥
5,775