曜日別特売
LMH 16 リニアブッシュ THK 07233222

LMH 16 リニアブッシュ THK 07233222
LMH 16 リニアブッシュ THK 07233222
LMH 16 リニアブッシュ THK 07233222

リニアブッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法dr(Φmm)16
内容量1個注文コード07233222品番LMH 16
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。

用途
OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
寸法B(mm)31寸法C(mm)22外径D(Φmm)28寸法D1(Φmm)48(0~-0.2)寸法H(mm)6寸法K(mm)34寸法dr(Φmm)16全長L(mm)37(0~-0.2)形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形質量(g)95材質(シール)ゴム内接円許容差(mm)0~-0.009取付穴(mm)d1×d2×h:4.5×8×4.4材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80直角度(μm)12外径許容差(mm)0~-0.013ボール列数5基本定格荷重C(N)775基本定格荷重Co(N)1180最大偏心(μm)12ラジアルすきま許容値(μm)0~-7材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07233231
2020-07-15
用途: エアープレス製作用
製造業

普通のシリンダを使用してエアープレスを製作しようと思いましたが
シリンダロッドが回って困るのでこのブッシュをプレートに
取り付け回り止めに使いました。
これに使うロッドは専用のものがありますが
私はSUS材磨きロッドを使いました。
この商品はボールブッシュタイプでスライドが滑らかです。
しかしこのままにして使うとゴミ等が混入しかじり傷ができますので
ロッドのスライド部にスプレーグリスを塗布した上で
カバーをかぶせてゴミ、ほこりから保護しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする