曜日別特売
FBN50B30D42BK FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】 KANA(片山チエン) 07234495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.50歯数30軸穴径(ΦDH7)(mm)42注文コード07234495品番FBN50B30D42BK
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質機械構造用炭素鋼歯数30歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケット表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)ローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16軸穴径(ΦDH7)(mm)42チェーンピッチ(P)(mm)15.875熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする