シヤチハタ
手形身長計フラワー柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
インク色
ローズ
ストーン
ローズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07235098
品番
HPSS-F/H-RP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・お子様の手形と身長を一緒に記録できる、タペストリー型身長計です。
・吊り下げ紐付きなので、そのまますぐに壁に飾ることができます。
・PALM COLORSで手形を押す専用の表面処理がしてあります。
セット内容
身長計(サイズ:幅25.3×長さ109cm) 1個、PALM COLORS mezzo color(インキ色は品種により異なります) 1個
寸法(mm)
177×28.5×297
色
ローズ
質量(g)
311
シリーズ
シヤチハタ
インク色
ローズ
柄
フラワー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※インキ色は品種により異なります