曜日別特売
C1E-25X2.5 ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライ 07236696

ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)2.5
内容量1本注文コード07236696品番C1E-25X2.5
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
全長(m)2.5ベルト幅(mm)25種別両端アイ形トラスコ品番816-9419材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.39規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする